USB Type-C ドッキングステーション 4in1 (Qi2 ワイヤレス充電スタンド/USB-C×2/USB-A×1/HDMI×1 搭載)

USB Type-C ドッキングステーション 4in1 (Qi2 ワイヤレス充電スタンド/USB-C×2/USB-A×1/HDMI×1 搭載) - エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 4in1 (Qi2 ワイヤレス充電スタンド/USB-C×2/USB-A×1/HDMI×1 搭載) - エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 4in1 (Qi2 ワイヤレス充電スタンド/USB-C×2/USB-A×1/HDMI×1 搭載) - エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 4in1 (Qi2 ワイヤレス充電スタンド/USB-C×2/USB-A×1/HDMI×1 搭載) - エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 4in1 (Qi2 ワイヤレス充電スタンド/USB-C×2/USB-A×1/HDMI×1 搭載) - エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 4in1 (Qi2 ワイヤレス充電スタンド/USB-C×2/USB-A×1/HDMI×1 搭載) - エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 4in1 (Qi2 ワイヤレス充電スタンド/USB-C×2/USB-A×1/HDMI×1 搭載) - エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 4in1 (Qi2 ワイヤレス充電スタンド/USB-C×2/USB-A×1/HDMI×1 搭載) - エレコム
3/17より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

スマートフォンの充電・パソコンの充電・周辺機器の接続をこの1台に。Qi2対応ワイヤレス充電スタンドを付属した、4in1ドッキングステーションです。デスクで必要な機器をまとめられるから、机がごちゃつかず手元のデバイスをすっきり使えます。

用途
Qi2対応ワイヤレス充電スタンドを付属した、4in1ドッキングステーションです。スマートフォンのワイヤレス充電・周辺機器の接続を1台にまとめられます。
マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンを充電可能。最大出力15WでiPhoneを充電できます。ワイヤレス充電だから、席を立つ際にいちいちケーブルを抜き挿しする手間もありません。
WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。
※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。
マグネットでぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、充電しながらスマートフォンを使えます。
スタンドは柔軟に角度を調整できます。動画視聴やビデオ通話など、シーンに合わせて好みの角度で使えます。
USB Power Delivery 65Wに対応し、USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))での高速データ転送も可能なUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載。対応するAC充電器を接続して、ノートパソコンの充電が可能です。
USB 10GbpsのUSB Type-Cポート×1、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))のUSB-Aポート×1を搭載し、高速データ転送が可能。サイズの大きなファイルもスムーズに転送できます。
※データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
スマートフォンやパソコンから外部ディスプレイへ4K/60Hzで映像出力できるHDMIポートを搭載しています。スマートフォンで撮影した写真・動画を大きな画面に映して、家族や友人と一緒に楽しめます。
※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。
使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
取り回しのしやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを同梱しています。
※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、出力USB Power Delivery 65W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容USB Type-Cケーブル(規格:USB 10Gbps、 約16cm ※コネクター含まず)グレー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。出力(W)【ワイヤレス充電】Qi2:5/7.5/15対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia15/macOS Sonoma 14、iPadOS 18/17外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【折りたたみ時】約73×118×21、【使用時】約73×118×160(高さは最大値)動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム(1)】1:USB Type-Cポート<USB>×1 ※データ通信専用・映像出力には対応していません、【ダウンストリーム(2)】2:USB Type-Cポート<入力65W~100W>×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム(3)】3:USB-Aポート<USB>×1 ※データ通信専用、【USBポート(ダウンストリーム)(4)】※USBの各ポートを使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできませんコネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)ポート<USB>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/60Hz>内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18781065DST-Q040BPGY
13,310
8,498
値下げ
9,348(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする