スマホスタンド 卓上 折り畳み 無段階角度調整 高さ調整可 【 4.6~8.3インチ 各種対応 】

スマホスタンド 卓上 折り畳み 無段階角度調整 高さ調整可 【 4.6~8.3インチ 各種対応 】 エレコム スマホスタンド 卓上 折り畳み 無段階角度調整 高さ調整可 【 4.6~8.3インチ 各種対応 】 エレコム スマホスタンド 卓上 折り畳み 無段階角度調整 高さ調整可 【 4.6~8.3インチ 各種対応 】 エレコム スマホスタンド 卓上 折り畳み 無段階角度調整 高さ調整可 【 4.6~8.3インチ 各種対応 】 エレコム スマホスタンド 卓上 折り畳み 無段階角度調整 高さ調整可 【 4.6~8.3インチ 各種対応 】 エレコム スマホスタンド 卓上 折り畳み 無段階角度調整 高さ調整可 【 4.6~8.3インチ 各種対応 】 エレコム スマホスタンド 卓上 折り畳み 無段階角度調整 高さ調整可 【 4.6~8.3インチ 各種対応 】 エレコム スマホスタンド 卓上 折り畳み 無段階角度調整 高さ調整可 【 4.6~8.3インチ 各種対応 】 エレコム

広い面で端末を支える、高い安定性のスマートフォン・タブレット用スタンドです。端末と接する台座やアーム部分、底面の設計にこだわり、安定性を高めています。端末を設置したまま操作してもグラつきにくい仕様です。アーム部分はお好みに合わせて、角度と長さを自由に調節可能。約200gと軽量で、折りたたむと約1.8cmの薄さになるのでスタイリッシュなデザインです。持ち運びや収納も便利です。

用途
広い面で端末を支える、高い安定性のスマートフォン・タブレット用スタンドです。
安定性を高めるために、端末と接する台座の面積を広く確保し、アーム部分を太くしています。さらに底面に鉄板を内蔵して重心を下にすることで、スタンド全体の傾きを防止します。
台座とホルダー部の端末設置面、底面にはシリコン製の滑り止めが付いています。
アーム部分はお好みに合わせて、角度と長さを自由に調節できます。
ホルダー部は約1.8cmの幅があり、ケースを付けたままでも設置できます。
ホルダー部の中央が空いているので、充電ケーブルなどを接続したまま使用できます。
約200gと軽量で、折りたたむと約1.8cmの薄さになるので、持ち運びや収納に便利です。
約4.6~8.3インチのスマートフォンやタブレット、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)に対応しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック 質量(g)約200 対応機種約4.6~8.3インチのスマートフォンやタブレット(W約195.4mm×D約6.3mm×H約134.8mmまで)、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH Lite(TM) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(収納時):約70×18×118 角度調節 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18781178 P-DSCHAMBK 本体:ABS、シリコン
2,160
1,698
1,868 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする