取付穴兼用型・シングル混合栓 撥水

取付穴兼用型・シングル混合栓 撥水 KVK 取付穴兼用型・シングル混合栓 撥水 KVK

撥水膜コーティング
取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)
寒冷地用は逆止弁なし

仕様撥水、穴径兼用、泡沫、省施工、逆弁止、節湯B 適合場所キッチン コーティング撥水膜コーティング パイプ長(mm)262 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18782219 KM5011UTHS
35,200
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする