グラブバー

グラブバー - DAYTONA(デイトナ)グラブバー - DAYTONA(デイトナ)グラブバー - DAYTONA(デイトナ)グラブバー - DAYTONA(デイトナ)グラブバー - DAYTONA(デイトナ)グラブバー - DAYTONA(デイトナ)グラブバー - DAYTONA(デイトナ)グラブバー - DAYTONA(デイトナ)

車体の取り回しやタンデム時のグリップとして便利なグラブバー。
純正品のようなメインパイプの取り回しにより車体に馴染むデザインを実現。
積載などに便利なフックポイントが左右計4箇所装備。
メーカー製サドルバッグサポート(品番:61047 / 61051)、メーカー製ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能。別途部品の買い足し無し。

用途
車体の取り回しやタンデム時のグリップとして便利なグラブバー
純正品のようなメインパイプの取り回しにより車体に馴染むデザイン
サドルバッグサポート(品番:61047 / 61051)、ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能
積載などに便利なフックポイントが左右計4箇所装備
パイプ径(Φmm)【メインパイプ】19.1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1878876561053-グロスブラック
15,00014,980
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
1878878161055-クロームメッキ
19,00018,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
3851576161055【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)クロームメッキ
19,00018,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする