曜日別特売

超ヘビーウエイトバーエンド カワサキ(M8)用

超ヘビーウエイトバーエンド カワサキ(M8)用 - DAYTONA(デイトナ)超ヘビーウエイトバーエンド カワサキ(M8)用 - DAYTONA(デイトナ)超ヘビーウエイトバーエンド カワサキ(M8)用 - DAYTONA(デイトナ)超ヘビーウエイトバーエンド カワサキ(M8)用 - DAYTONA(デイトナ)超ヘビーウエイトバーエンド カワサキ(M8)用 - DAYTONA(デイトナ)超ヘビーウエイトバーエンド カワサキ(M8)用 - DAYTONA(デイトナ)

純正のバーエンドに対応した、最重量級のウルトラヘビーウエイトバーエンド。
ALL真鍮を使用し、今までにない重量を実現。
ハンドルから伝わる不快な微振動を軽減し手のしびれを和らげます。
純正のバーエンドが重い(片側200g程度)の車種でも違いを体感できます。

用途
今までのない最重量クラスのウルトラヘビーウエイトバーエンド
片側重量:370g
適合車種
1400GTR(08-16)、ZZR1400(06-11)、Ninja ZX-14R/ABS(12-20)、ZRX1200DAEG(09-16)、ZRX1200R(01-08)、ZRX1200S(01-04)、
ZZR1200(02-05)、ゼファー1100/RS(92-06)、ZZ-R1100(99-01)、ZRX1100(97-00)、ZRX1100 2(97-00)、Ninja1000(11-19)、
Z1000/ABS/R EDITION(03-22)、Ninja ZX-10R(11-15)、Z900(18-22)、Z900RS/CAFE(18-25)、GPZ900R(91-03)、
Z800(13-16)、Z750/S(04-10)、Z650RS(22-24)、ER-6n(06-14)、Ninja ZX-6R(19-22)、エリミネーター/SE(24-25)、
Ninja400(14-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Ninja400R(11-13)、ZZR400(90-06)、Ninja250(13-24)、Ninja250R(08-12)、
Ninja ZX-25R/SE/SE KRT Edition(21-22)、Z250(13-17)
セット内容左右セット質量(g)【片側】370内容量1セット
注意
※ ネジ緩み止め剤を塗布してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1878881749816
8,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする