曜日別特売

プロテクションパッド XMAX(’23~)

プロテクションパッド XMAX(’23~) - ワイズギアプロテクションパッド XMAX(’23~) - ワイズギア

乗り降り時の靴キズから車両を保護するプロテクションパッド
ラグジュアリーなスポーティマシンであるXMAXに合う、落ち着いたラインデザインとカーボンパターンが車両の印象をより引き締めます。
XMAXロゴ入り。

取付取付工数:0.2h内容量1個
注意
※公式サイト等で適合車種をお確かめのうえご購入ください
車体側の貼付部分の脱脂が不充分な場合、乗車中にはがれる恐れがあります。脱脂は確実に行ってください。
気温が低い場合、接着力が低下することがあります。プロテクションパッド、車体側の貼付部分の温度が20℃以上になるようにして作業してください。
完全接着するまでに48時間必要です。完全接着前に使用すると、はがれやズレが発生する恐れがあります。
一度はがしたプロテクションパッドは再使用しないでください。接着力が低下し、落下する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18784477Q5KYSK145T02
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする