ワイズギア
プロテクションパッド NMAX('25~)
乗り降りの際の擦れ傷から車体のコンソール部を保護するプロテクション製品
新たに採用されたライン印刷のプリズムパターンは、見る角度によって変化する光沢具合を楽しむことでき、NMAXの上質感を高めます。
仕様
YAMAHAロゴ入り
セット内容
同梱枚数はコンソール部、左右を含めて3枚
取付
取付工数:0.2h
素材
PVC
内容量
1個
注意
※公式サイト等で適合車種をお確かめのうえご購入ください
車体側の貼付部分の脱脂が不充分な場合、乗車中にはがれる恐れがあります。脱脂は確実に行ってください。
気温が低い場合、接着力が低下することがあります。プロテクションパッド、車体側の貼付部分の温度が20℃以上になるようにして作業してください。
完全接着するまでに48時間必要です。完全接着前に使用すると、はがれやズレが発生する恐れがあります。
一度はがしたプロテクションパッドは再使用しないでください。接着力が低下し、落下する恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18784495
Q5KYSK148T01
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください