曜日別特売

ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+キャリングケースセット

ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+キャリングケースセット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+キャリングケースセット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+キャリングケースセット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+キャリングケースセット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+キャリングケースセット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+キャリングケースセット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+キャリングケースセット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+キャリングケースセット - オーハウス

お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。
1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。
過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。
タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。

内容量1セット
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
計測単位
通信方式
繰返し性
風袋引き範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18793988NV1201JP+30467963(英語版一般校正証明書付)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:0.1gTo capacity by subtraction
オープン
83,980
92,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793997NV1201JP+30467963(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:0.1gTo capacity by subtraction
オープン
83,980
92,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794006NV1202JP+30467963(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.02gひょう量値から風袋を引いた質量まで
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794015NV1202JP+30467963(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.02gひょう量値から風袋を引いた質量まで
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794031NV123JP+30467963(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)グラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.002gひょう量値から風袋を引いた質量まで
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794040NV123JP+30467963(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)グラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.002gひょう量値から風袋を引いた質量まで
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794049NV2201JP+30467963(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1gひょう量まで
オープン
84,980
93,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794058NV2201JP+30467963(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1gひょう量まで
オープン
84,980
93,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794067NV2202JP+30467963(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.02gひょう量値から風袋を引いた質量まで
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794076NV2202JP+30467963(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.02gひょう量値から風袋を引いた質量まで
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794085NV222JP+30467963(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.01gひょう量まで
オープン
84,980
93,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794101NV222JP+30467963(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.01gひょう量まで
オープン
84,980
93,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794110NV223JP+30467963(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)グラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.002gひょう量値から風袋を引いた質量まで
オープン
98,980
108,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794119NV223JP+30467963(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)グラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.002gひょう量値から風袋を引いた質量まで
オープン
98,980
108,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794128NV3202JP+30467963(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.02gひょう量値から風袋を引いた質量まで
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794137NV3202JP+30467963(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.02gひょう量値から風袋を引いた質量まで
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794146NV323JP+30467963(英語版一般校正証明書付)単2電池4本(別売)、ACアダプター (Included)GramRS232 (別売)、USBデバイス(別売)、Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.002gTo capacity by subtraction
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794155NV323JP+30467963(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)単2電池4本(別売)、ACアダプター (Included)GramRS232 (別売)、USBデバイス(別売)、Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.002gTo capacity by subtraction
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794171NV422JP+30467963(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.01gひょう量まで
オープン
92,980
102,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794180NV422JP+30467963(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.01gひょう量まで
オープン
92,980
102,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794189NV621JP+30467963(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1gひょう量まで
オープン
81,980
90,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794198NV621JP+30467963(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1gひょう量まで
オープン
81,980
90,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794207NV622JP+30467963(英語版一般校正証明書付)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)GramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:0.02gTo capacity by subtraction
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794216NV622JP+30467963(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)GramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:0.02gTo capacity by subtraction
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794225NVT10201JP+30467963(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.2gひょう量値から風袋を引いた質量まで
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794241NVT10201JP+30467963(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.2gひょう量値から風袋を引いた質量まで
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794250NVT12000JP+30467963(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)1gひょう量まで
オープン
98,980
108,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794259NVT12000JP+30467963(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)1gひょう量まで
オープン
98,980
108,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794268NVT22000JP+30467963(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)1gひょう量まで
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794277NVT22000JP+30467963(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)1gひょう量まで
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794286NVT2200JP+30467963(英語版一般校正証明書付)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:1gTo capacity by subtraction
オープン
81,980
90,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794295NVT2200JP+30467963(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:1gTo capacity by subtraction
オープン
81,980
90,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794311NVT2201JP+30467963(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1gひょう量まで
オープン
85,980
94,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794320NVT2201JP+30467963(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1gひょう量まで
オープン
85,980
94,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794329NVT4201JP+30467963(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1gひょう量まで
オープン
89,980
98,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794338NVT4201JP+30467963(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1gひょう量まで
オープン
89,980
98,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794347NVT6200JP+30467963(英語版一般校正証明書付)単2電池4本(別売)、ACアダプター (Included)GramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:1gTo capacity by subtraction
オープン
83,980
92,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794356NVT6200JP+30467963(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)単2電池4本(別売)、ACアダプター (Included)GramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:1gTo capacity by subtraction
オープン
83,980
92,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794365NVT6201JP+30467963(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1gひょう量まで
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794381NVT6201JP+30467963(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1gひょう量まで
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794390NV221JP+30467963単2電池4本(別売)、ACアダプター (Included)GramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:0.1gTo capacity by subtraction
50,800
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794399NVT2200JP+30467963単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:1gTo capacity by subtraction
51,400
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794408NV621JP+30467963ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1gひょう量まで
51,700
50,980
56,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794417NV1201JP+30467963単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:0.1gTo capacity by subtraction
52,300
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794426NVT6200JP+30467963単2電池4本(別売)、ACアダプター (Included)GramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:1gTo capacity by subtraction
52,700
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794435NV2201JP+30467963ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1gひょう量まで
54,200
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794451NV222JP+30467963ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.01gひょう量まで
54,200
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794460NVT2201JP+30467963ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1gひょう量まで
55,000
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794469NVT4201JP+30467963ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1gひょう量まで
58,600
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794478NV422JP+30467963ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.01gひょう量まで
61,400
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする