曜日別特売

ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+USBインターフェイスキット(TA/SP/ナビゲータ)セット

ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+USBインターフェイスキット(TA/SP/ナビゲータ)セット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+USBインターフェイスキット(TA/SP/ナビゲータ)セット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+USBインターフェイスキット(TA/SP/ナビゲータ)セット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+USBインターフェイスキット(TA/SP/ナビゲータ)セット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+USBインターフェイスキット(TA/SP/ナビゲータ)セット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+USBインターフェイスキット(TA/SP/ナビゲータ)セット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+USBインターフェイスキット(TA/SP/ナビゲータ)セット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+USBインターフェイスキット(TA/SP/ナビゲータ)セット - オーハウス

お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。
1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。
過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。
タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。

内容量1セット
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
計測単位
通信方式
繰返し性
風袋引き範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18793376NV1201JP+83032108(英語版一般校正証明書付)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:0.1gTo capacity by subtraction
オープン
88,980
97,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793385NV1201JP+83032108(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:0.1gTo capacity by subtraction
オープン
88,980
97,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793401NV1202JP+83032108(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.02gひょう量値から風袋を引いた質量まで
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793410NV1202JP+83032108(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.02gひょう量値から風袋を引いた質量まで
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793419NV123JP+83032108(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)グラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.002gひょう量値から風袋を引いた質量まで
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793428NV123JP+83032108(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)グラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.002gひょう量値から風袋を引いた質量まで
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793437NV2201JP+83032108(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1gひょう量まで
オープン
91,980
101,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793446NV2201JP+83032108(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1gひょう量まで
オープン
91,980
101,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793455NV2202JP+83032108(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.02gひょう量値から風袋を引いた質量まで
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793471NV2202JP+83032108(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.02gひょう量値から風袋を引いた質量まで
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793480NV222JP+83032108(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.01gひょう量まで
オープン
91,980
101,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793489NV222JP+83032108(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.01gひょう量まで
オープン
91,980
101,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793498NV223JP+83032108(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)グラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.002gひょう量値から風袋を引いた質量まで
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793507NV223JP+83032108(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)グラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.002gひょう量値から風袋を引いた質量まで
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793516NV3202JP+83032108(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.02gひょう量値から風袋を引いた質量まで
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793525NV3202JP+83032108(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.02gひょう量値から風袋を引いた質量まで
オープン
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793541NV323JP+83032108(英語版一般校正証明書付)単2電池4本(別売)、ACアダプター (Included)GramRS232 (別売)、USBデバイス(別売)、Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.002gTo capacity by subtraction
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793550NV323JP+83032108(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)単2電池4本(別売)、ACアダプター (Included)GramRS232 (別売)、USBデバイス(別売)、Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.002gTo capacity by subtraction
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793559NV422JP+83032108(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.01gひょう量まで
オープン
98,980
108,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793568NV422JP+83032108(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.01gひょう量まで
オープン
98,980
108,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793577NV621JP+83032108(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1gひょう量まで
オープン
87,980
96,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793586NV621JP+83032108(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1gひょう量まで
オープン
87,980
96,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793595NV622JP+83032108(英語版一般校正証明書付)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)GramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:0.02gTo capacity by subtraction
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793611NV622JP+83032108(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)GramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:0.02gTo capacity by subtraction
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793620NVT10201JP+83032108(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.2gひょう量値から風袋を引いた質量まで
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793629NVT10201JP+83032108(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.2gひょう量値から風袋を引いた質量まで
オープン
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793638NVT12000JP+83032108(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)1gひょう量まで
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793647NVT12000JP+83032108(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)1gひょう量まで
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793656NVT22000JP+83032108(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)1gひょう量まで
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793665NVT22000JP+83032108(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)1gひょう量まで
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793681NVT2200JP+83032108(英語版一般校正証明書付)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:1gTo capacity by subtraction
オープン
87,980
96,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793690NVT2200JP+83032108(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:1gTo capacity by subtraction
オープン
87,980
96,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793699NVT2201JP+83032108(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1gひょう量まで
オープン
92,980
102,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793708NVT2201JP+83032108(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1gひょう量まで
オープン
92,980
102,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793717NVT4201JP+83032108(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1gひょう量まで
オープン
95,980
105,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793726NVT4201JP+83032108(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1gひょう量まで
オープン
95,980
105,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793735NVT6200JP+83032108(英語版一般校正証明書付)単2電池4本(別売)、ACアダプター (Included)GramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:1gTo capacity by subtraction
オープン
88,980
97,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793751NVT6200JP+83032108(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)単2電池4本(別売)、ACアダプター (Included)GramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:1gTo capacity by subtraction
オープン
88,980
97,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793760NVT6201JP+83032108(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1gひょう量まで
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793769NVT6201JP+83032108(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1gひょう量まで
オープン
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793778NV221JP+83032108単2電池4本(別売)、ACアダプター (Included)GramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:0.1gTo capacity by subtraction
55,400
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793787NVT2200JP+83032108単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:1gTo capacity by subtraction
56,000
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793796NV621JP+83032108ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1gひょう量まで
56,300
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793805NV1201JP+83032108単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:0.1gTo capacity by subtraction
56,900
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793821NVT6200JP+83032108単2電池4本(別売)、ACアダプター (Included)GramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:1gTo capacity by subtraction
57,300
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793830NV2201JP+83032108ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1gひょう量まで
58,800
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793839NV222JP+83032108ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.01gひょう量まで
58,800
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793848NVT2201JP+83032108ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1gひょう量まで
59,600
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793857NVT4201JP+83032108ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1gひょう量まで
63,200
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18793866NV422JP+83032108ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.01gひょう量まで
66,000
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする