曜日別特売

ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット

ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット - オーハウス

研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。
迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。

仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)計測単位カラット; グラム; カスタム通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで材質(計量皿)ステンレススチール内容量1セット
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。
全36種類を絞り込む
ひょう量(g)
最小表示(g)
直線性
36種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
繰返し性
直線性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18792421SPX1202JP+SF40A/BT+30268982(英語版一般校正証明書付)12000.01(2)170代表値:0.02g±0.03g
オープン
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792430SPX1202JP+SF40A/BT+30268982(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)12000.01(2)170代表値:0.02g±0.03g
オープン
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792439SPX123JP+SF40A/BT+30268982(英語版一般校正証明書付)1200.001(2)93代表値:0.002g±0.003g
オープン
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792448SPX123JP+SF40A/BT+30268982(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1200.001(2)93代表値:0.002g±0.003g
オープン
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792457SPX2201JP+SF40A/BT+30268982(英語版一般校正証明書付)22000.1(2)170代表値:0.1g±0.1g
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792466SPX2201JP+SF40A/BT+30268982(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)22000.1(2)170代表値:0.1g±0.1g
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792475SPX2202JP+SF40A/BT+30268982(英語版一般校正証明書付)22000.01(2)170代表値:0.02g±0.03g
オープン
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792491SPX2202JP+SF40A/BT+30268982(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)22000.01(2)170代表値:0.02g±0.03g
オープン
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792500SPX222JP+SF40A/BT+30268982(英語版一般校正証明書付)2200.01(2)120代表値:0.01g±0.01g
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792509SPX222JP+SF40A/BT+30268982(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)2200.01(2)120代表値:0.01g±0.01g
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792518SPX223JP+SF40A/BT+30268982(英語版一般校正証明書付)2200.001(2)93代表値:0.002g±0.003g
オープン
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792527SPX223JP+SF40A/BT+30268982(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)2200.001(2)93代表値:0.002g±0.003g
オープン
259,800
285,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792536SPX421JP+SF40A/BT+30268982(英語版一般校正証明書付)4200.1(2)120代表値:0.1g±0.1g
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792545SPX421JP+SF40A/BT+30268982(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)4200.1(2)120代表値:0.1g±0.1g
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792561SPX422JP+SF40A/BT+30268982(英語版一般校正証明書付)4200.01(2)120代表値:0.01g±0.01g
オープン
239,800
263,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792570SPX422JP+SF40A/BT+30268982(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)4200.01(2)120代表値:0.01g±0.01g
オープン
239,800
263,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792579SPX6201JP+SF40A/BT+30268982(英語版一般校正証明書付)62000.1(2)170代表値:0.1g±0.2g
オープン
239,800
263,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792588SPX6201JP+SF40A/BT+30268982(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)62000.1(2)170代表値:0.1g±0.2g
オープン
239,800
263,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792597SPX621JP+SF40A/BT+30268982(英語版一般校正証明書付)6200.1(2)170代表値:0.1g±0.1g
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792606SPX621JP+SF40A/BT+30268982(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)6200.1(2)170代表値:0.1g±0.1g
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792615SPX622JP+SF40A/BT+30268982(英語版一般校正証明書付)6200.01(2)120代表値:0.01g±0.02g
オープン
239,800
263,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792631SPX622JP+SF40A/BT+30268982(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)6200.01(2)120代表値:0.01g±0.02g
オープン
239,800
263,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792640SPX8200JP+SF40A/BT+30268982(英語版一般校正証明書付)82001(2)140 x 170代表値:0.01g±1g
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792649SPX8200JP+SF40A/BT+30268982(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)82001(2)140 x 170代表値:0.01g±1g
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792658SPX421JP+SF40A/BT+302689824200.1(2)120代表値:0.1g±0.1g
167,300
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792667SPX621JP+SF40A/BT+302689826200.1(2)170代表値:0.1g±0.1g
170,100
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792676SPX8200JP+SF40A/BT+3026898282001(2)140 x 170代表値:0.01g±1g
170,100
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792685SPX2201JP+SF40A/BT+3026898222000.1(2)170代表値:0.1g±0.1g
173,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792701SPX222JP+SF40A/BT+302689822200.01(2)120代表値:0.01g±0.01g
173,200
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792710SPX422JP+SF40A/BT+302689824200.01(2)120代表値:0.01g±0.01g
176,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792719SPX6201JP+SF40A/BT+3026898262000.1(2)170代表値:0.1g±0.2g
185,300
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792728SPX622JP+SF40A/BT+302689826200.01(2)120代表値:0.01g±0.02g
185,300
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792737SPX1202JP+SF40A/BT+3026898212000.01(2)170代表値:0.02g±0.03g
199,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792746SPX123JP+SF40A/BT+302689821200.001(2)93代表値:0.002g±0.003g
199,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792755SPX2202JP+SF40A/BT+3026898222000.01(2)170代表値:0.02g±0.03g
207,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18792771SPX223JP+SF40A/BT+302689822200.001(2)93代表値:0.002g±0.003g
207,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする