ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット

ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)+RS232インターフェイスキットセット - オーハウス

お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。
1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。
過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。
タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。

内容量1セット
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。
全60種類を絞り込む
ひょう量(g)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
電源
ひょう量(g)
計測単位
通信方式
繰返し性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18794600NV1201JP+SF40A/BT+83032107(英語版一般校正証明書付)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)1200Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:0.1g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794609NV1201JP+SF40A/BT+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)1200Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:0.1g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794618NV1202JP+SF40A/BT+83032107(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)1200グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.02g
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794627NV1202JP+SF40A/BT+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)1200グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.02g
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794636NV123JP+SF40A/BT+83032107(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)120グラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.002g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794645NV123JP+SF40A/BT+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)120グラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.002g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794661NV2201JP+SF40A/BT+83032107(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)2200g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794670NV2201JP+SF40A/BT+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)2200g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794679NV2202JP+SF40A/BT+83032107(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)2200グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.02g
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794688NV2202JP+SF40A/BT+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)2200グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.02g
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794697NV222JP+SF40A/BT+83032107(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)220g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.01g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794706NV222JP+SF40A/BT+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)220g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.01g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794715NV223JP+SF40A/BT+83032107(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)220グラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.002g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794731NV223JP+SF40A/BT+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)220グラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.002g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794740NV3202JP+SF40A/BT+83032107(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)3200グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.02g
オープン
239,800
263,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794749NV3202JP+SF40A/BT+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)3200グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.02g
オープン
239,800
263,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794758NV323JP+SF40A/BT+83032107(英語版一般校正証明書付)単2電池4本(別売)、ACアダプター (Included)320GramRS232 (別売)、USBデバイス(別売)、Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.002g
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794767NV323JP+SF40A/BT+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)単2電池4本(別売)、ACアダプター (Included)320GramRS232 (別売)、USBデバイス(別売)、Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.002g
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794776NV422JP+SF40A/BT+83032107(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)420g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.01g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794785NV422JP+SF40A/BT+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)420g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.01g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794801NV621JP+SF40A/BT+83032107(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)620g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794810NV621JP+SF40A/BT+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)620g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794819NV622JP+SF40A/BT+83032107(英語版一般校正証明書付)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)620GramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:0.02g
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794828NV622JP+SF40A/BT+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)620GramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:0.02g
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794837NVT10201JP+SF40A/BT+83032107(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)10200グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.2g
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794846NVT10201JP+SF40A/BT+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)10200グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.2g
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794855NVT12000JP+SF40A/BT+83032107(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)12000g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)1g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794871NVT12000JP+SF40A/BT+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)12000g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)1g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794880NVT22000JP+SF40A/BT+83032107(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)22000g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)1g
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794889NVT22000JP+SF40A/BT+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)22000g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)1g
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794898NVT2200JP+SF40A/BT+83032107(英語版一般校正証明書付)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)2200Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:1g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794907NVT2200JP+SF40A/BT+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)2200Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:1g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794916NVT2201JP+SF40A/BT+83032107(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)2200g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794925NVT2201JP+SF40A/BT+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)2200g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794941NVT4201JP+SF40A/BT+83032107(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)4200g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794950NVT4201JP+SF40A/BT+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)4200g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794959NVT6200JP+SF40A/BT+83032107(英語版一般校正証明書付)単2電池4本(別売)、ACアダプター (Included)6200GramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:1g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794968NVT6200JP+SF40A/BT+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)単2電池4本(別売)、ACアダプター (Included)6200GramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:1g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794977NVT6201JP+SF40A/BT+83032107(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)6200g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1g
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794986NVT6201JP+SF40A/BT+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)6200g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1g
オープン
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18794995NVT2200JP+SF40A/BT+83032107単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)2200Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:1g
148,200
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795011NV621JP+SF40A/BT+83032107ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)620g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1g
148,500
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795020NV1201JP+SF40A/BT+83032107単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)1200Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:0.1g
149,100
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795029NVT6200JP+SF40A/BT+83032107単2電池4本(別売)、ACアダプター (Included)6200GramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:1g
149,500
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795038NV2201JP+SF40A/BT+83032107ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)2200g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1g
151,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795047NV222JP+SF40A/BT+83032107ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)220g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.01g
151,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795056NVT2201JP+SF40A/BT+83032107ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)2200g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1g
151,800
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795065NVT4201JP+SF40A/BT+83032107ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)4200g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1g
155,400
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795081NV422JP+SF40A/BT+83032107ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)420g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.01g
158,200
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795090NVT12000JP+SF40A/BT+83032107ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)12000g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)1g
164,200
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする