ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット

ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット - オーハウスポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)+プリンタ+RS232インターフェイスキットセット - オーハウス

お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。
1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。
過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。
タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。

内容量1セット
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。
全60種類を絞り込む
ひょう量(g)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
電源
ひょう量(g)
計測単位
通信方式
繰返し性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18795196NV1201JP+SF40A+83032107(英語版一般校正証明書付)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)1200Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:0.1g
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795205NV1201JP+SF40A+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)1200Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:0.1g
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795221NV1202JP+SF40A+83032107(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)1200グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.02g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795230NV1202JP+SF40A+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)1200グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.02g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795239NV123JP+SF40A+83032107(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)120グラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.002g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795248NV123JP+SF40A+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)120グラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.002g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795257NV2201JP+SF40A+83032107(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)2200g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1g
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795266NV2201JP+SF40A+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)2200g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1g
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795275NV2202JP+SF40A+83032107(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)2200グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.02g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795291NV2202JP+SF40A+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)2200グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.02g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795300NV222JP+SF40A+83032107(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)220g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.01g
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795309NV222JP+SF40A+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)220g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.01g
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795318NV223JP+SF40A+83032107(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)220グラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.002g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795327NV223JP+SF40A+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)220グラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.002g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795336NV3202JP+SF40A+83032107(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)3200グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.02g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795345NV3202JP+SF40A+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)3200グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.02g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795361NV323JP+SF40A+83032107(英語版一般校正証明書付)単2電池4本(別売)、ACアダプター (Included)320GramRS232 (別売)、USBデバイス(別売)、Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.002g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795370NV323JP+SF40A+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)単2電池4本(別売)、ACアダプター (Included)320GramRS232 (別売)、USBデバイス(別売)、Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.002g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795379NV422JP+SF40A+83032107(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)420g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.01g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795388NV422JP+SF40A+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)420g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.01g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795397NV621JP+SF40A+83032107(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)620g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1g
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795406NV621JP+SF40A+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)620g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1g
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795415NV622JP+SF40A+83032107(英語版一般校正証明書付)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)620GramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:0.02g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795431NV622JP+SF40A+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)620GramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:0.02g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795440NVT10201JP+SF40A+83032107(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)10200グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.2g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795449NVT10201JP+SF40A+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプタ(標準付属); 単2電池4本(別売)10200グラム; キログラムRS232 (別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)代表値:0.2g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795458NVT12000JP+SF40A+83032107(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)12000g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)1g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795467NVT12000JP+SF40A+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)12000g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)1g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795476NVT22000JP+SF40A+83032107(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)22000g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)1g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795485NVT22000JP+SF40A+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)22000g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)1g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795501NVT2200JP+SF40A+83032107(英語版一般校正証明書付)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)2200Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:1g
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795510NVT2200JP+SF40A+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)2200Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:1g
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795519NVT2201JP+SF40A+83032107(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)2200g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1g
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795528NVT2201JP+SF40A+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)2200g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1g
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795537NVT4201JP+SF40A+83032107(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)4200g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795546NVT4201JP+SF40A+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)4200g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795555NVT6200JP+SF40A+83032107(英語版一般校正証明書付)単2電池4本(別売)、ACアダプター (Included)6200GramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:1g
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795571NVT6200JP+SF40A+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)単2電池4本(別売)、ACアダプター (Included)6200GramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:1g
オープン
189,800
208,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795580NVT6201JP+SF40A+83032107(英語版一般校正証明書付)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)6200g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795589NVT6201JP+SF40A+83032107(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)6200g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1g
オープン
199,800
219,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795598NVT2200JP+SF40A+83032107単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)2200Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:1g
132,300
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795607NV621JP+SF40A+83032107ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)620g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1g
132,600
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795616NV1201JP+SF40A+83032107単2電池4本(別売); AC Adapter (Included)1200Gram; KilogramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:0.1g
133,200
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795625NVT6200JP+SF40A+83032107単2電池4本(別売)、ACアダプター (Included)6200GramEthernet (アクセサリとして入手可能); RS232 (Available as an Accessory); USB (別売)代表値:1g
133,600
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795641NV2201JP+SF40A+83032107ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)2200g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1g
135,100
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795650NV222JP+SF40A+83032107ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)220g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.01g
135,100
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795659NVT2201JP+SF40A+83032107ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)2200g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1g
135,900
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795668NVT4201JP+SF40A+83032107ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)4200g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.1g
139,500
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795677NV422JP+SF40A+83032107ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)420g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)0.01g
142,300
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795686NVT12000JP+SF40A+83032107ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)12000g、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)1g
148,300
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする