エンジンチェーンソー
農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。
ピッチ1/4"
チェンタイプH00
乾燥質量(kg)2.6
全長(cm)26.4
燃料タンク容量(L)0.19
スパークプラグNGK CMR6A
全高(cm)21.5
全幅(cm)21.7
オイルタンク容量(L)0.17
排気量(cm3)27
内容量1台
農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。