折りたたみ式フィッティングルーム本体 ミラー高さ120cmタイプ

折りたたみ式フィッティングルーム本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 折りたたみ式フィッティングルーム本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 折りたたみ式フィッティングルーム本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 折りたたみ式フィッティングルーム本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス

【商品特徴】催事場、セール、イベントで大活躍!移動ラクラク、うれしい低価格! 床部を折りたたんでそのまま移動できます。不使用時は、省スペースに保管できます。 床面はアジャスターでしっかり安定。背板が上部と下部に分割することで持ち運びが簡単! 外から見えない安心の交差カーテンレール。

用途【組立について】必要人数:2人/必要時間:約30分 ※鏡・カーテンレール付き 樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M10 ※カーテンは別途2枚必要です カーペット:防炎加工仕上げ 材質スチール製 粉体塗装(ホワイト) 質量(kg)44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.8×99×202 、折りたたみ時:91.4×40×200、 鏡全体:50×2×122、 鏡面:幅45×高さ117 鏡厚:3mm 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18881366 2316-817
オープン
43,980
48,378 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,024 / 税込 2,226
北海道地方 数量1につき 3,300 / 税込 3,630
沖縄地方 数量1につき 5,280 / 税込 5,808
離島 数量1につき 5,280 / 税込 5,808

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする