弁当箱 2段 ランタスFL ランチボックス

弁当箱 2段 ランタスFL ランチボックス - アスベル

機能美を追求したスタイリッシュデザインのお弁当箱。
コンパクトな2段の小容量タイプ。
側面のロック部分の出っぱりがなく、 すっきりきれい。
スマートロックで汁もれ防止。
下段にご飯を入れると、200mlお茶碗で約1.7杯分。

材質本体、仕切り、下フタ/ポリプロピレン 全体フタ、箸/AS樹脂 上フタ/シリコーンゴム ランチバッグ/ナイロン ベルト/ポリエステル、ゴム、ナイロンシルバー容量(mL)640(上段300、下段340)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×84×81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18882486-
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする