Xリング(ニトリルゴム)

Xリング(ニトリルゴム) - 協和シール工業Xリング(ニトリルゴム) - 協和シール工業

Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます

用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100内容量1個
402件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
硬度
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18885801KX-7 NBR7.42.111.670(±5)°-
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885810KX-8 NBR8.42.112.670(±5)°-
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885819KX-9 NBR9.42.113.670(±5)°-
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
18885828KX-10 NBR10.42.114.670(±5)°-
オープン
299
329(税込)
当日出荷
18885837KX-11 NBR11.52.716.970(±5)°-
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885846KX-12 NBR12.52.717.970(±5)°-
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885855KX-13 NBR13.62.71970(±5)°-
オープン
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
18885871KX-14 NBR14.62.72070(±5)°-
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885880KX-15 NBR15.62.72170(±5)°-
オープン
429
472(税込)
11日以内出荷
返品不可
18885889KX-16 NBR16.82.722.270(±5)°-
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885898KX-17 NBR17.82.723.270(±5)°-
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
18885907KX-18 NBR192.724.470(±5)°-
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
18885916KX-19 NBR202.725.470(±5)°-
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885925KX-20 NBR21.22.726.670(±5)°-
オープン
429
472(税込)
当日出荷
18885941KX-21 NBR22.22.727.670(±5)°-
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
18885950KX-22 NBR23.22.728.670(±5)°-
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885959KX-24 NBR25.24.333.870(±5)°-
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885968KX-25 NBR26.24.334.870(±5)°-
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885977KX-26 NBR27.24.335.870(±5)°-
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885986KX-28 NBR29.24.337.870(±5)°-
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
18885995KX-30 NBR31.24.339.870(±5)°-
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
18886011KX-32 NBR33.24.341.870(±5)°-
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
18886020KX-35 NBR36.34.344.970(±5)°-
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
18886029KX-38 NBR39.34.347.970(±5)°-
オープン
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
18886038KX-40 NBR41.44.35070(±5)°-
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
18886047KX-42 NBR43.54.352.170(±5)°-
オープン
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
18886056KX-45 NBR46.54.355.170(±5)°-
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
18886065KX-48 NBR49.64.358.270(±5)°-
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
18886081KX-50 NBR51.74.360.370(±5)°-
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
18886090KX-55 NBR56.75.768.170(±5)°-
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
18886099KX-60 NBR61.85.773.270(±5)°-
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
18886108KX-65 NBR675.778.470(±5)°-
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
18886117KX-70 NBR725.783.470(±5)°-
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
18886126KX-75 NBR77.55.788.970(±5)°-
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
18886135KX-80 NBR82.45.793.870(±5)°-
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
18886151KX-85 NBR86.55.797.970(±5)°-
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
18886160KX-90 NBR92.75.7104.170(±5)°-
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
18886169KX-100 NBR1035.7114.470(±5)°-
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
18886178KX-110 NBR113.35.7124.770(±5)°-
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
18886187KX-120 NBR122.45.7133.870(±5)°-
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
18886196X-001 NBR0.741.022.7870(±5)°-
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
18886205X-002 NBR1.061.253.5670(±5)°-
オープン
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
18886221X-003 NBR1.421.524.4670(±5)°-
オープン
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
18886230X-003 1/2 NBR1.781.023.8270(±5)°-
オープン
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
18886239X-004 NBR1.781.785.3470(±5)°-
オープン
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
18886248X-005 NBR2.571.786.1370(±5)°-
オープン
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
18886257X-005A NBR21.5570(±5)°-
オープン
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
18886266X-006 NBR2.91.786.4670(±5)°-
オープン
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
18886275X-007 NBR3.681.787.2470(±5)°-
オープン
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
18886291X-008 NBR4.471.788.0370(±5)°-
オープン
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする