スイッチ

スイッチ - GALESPEED(ゲイルスピード)

ゲイルスピードVRE・VRCマスターシリンダーのためのスイッチキット。
使用するマスターの種類、サイズを確認してお選びください。

タイプブレーキ対応【マスターシリンダー】VRE/VRD/VRC ブレーキ 19(20-18mm/19mm)シリンダー径(Φmm)19適合車種ユニバーサルモデル内容量1個
注意
※VRE/VRD/VRCマスターシリンダー専用品です。RE/RD/RMマスターシリンダーには使用できません。
※スイッチでレバーを押した状態での使用は、ブレーキの引きずりを起こし大変危険です。絶対に行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889348529000271
2,500
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする