GALESPEED(ゲイルスピード)
スイッチ
ゲイルスピードマスターシリンダーのためのスイッチキット。
使用するマスターの種類、サイズを確認してお選びください。
タイプ
クラッチ
対応
【マスターシリンダー】RE/RD/RM 19/17.5/16
シリンダー径(Φmm)
19、17.5、16
適合車種
ユニバーサルモデル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18893616
29000270
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください