曜日別特売

スイッチ

スイッチ - GALESPEED(ゲイルスピード)

RE/RD/RM用のスイッチキット。
一般的なマスタースイッチは、レバー調節のたびに工具を使用し固定ボルトを緩めることでスイッチ調整しなければなりませんでしたが、本製品は工具を使用せずにある程度の調整を簡単に行える「EA(Easy Adjust)」機構を搭載しています。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
対応
シリンダー径(Φmm)
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889358029000266ブレーキ【マスターシリンダー】RE/RD/RM 19-19B/19-17B/17-17B/16-17B19/17.5/16ユニバーサルモデル
5,500
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
1889358929000267クラッチ【マスターシリンダー】19-19C/17-17C/16-17C/14-17L19/17.5/16/14ユニバーサルモデル
5,500
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
1889359829000268ブレーキ【マスターシリンダー】RE/RD/RM 19-19B/19-17B/17-17B/16-17B19/17.5/16HARLEY DAVIDSON SOFTAIL '2011 ~ '2015、HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '2012 ~ '2015
5,500
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
1889360729000269クラッチ【マスターシリンダー】19-19C/RM17-17C/RM16-17C19/17.5/16HARLEY DAVIDSON SOFTAIL '2011 ~ '2015、HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '2012 ~ '2015
5,500
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする