GALESPEED(ゲイルスピード)
スイッチ
ゲイルスピードVRE/VRD/VRCマスターシリンダーのためのスイッチキット。
使用するマスターの種類、サイズを確認してお選びください。
タイプ
クラッチ
対応
【マスターシリンダー】VRE/VRD/VRC 19-19C
シリンダー径(Φmm)
19
適合車種
HARLEY DAVIDSON SOFTAIL '2011 ~ '2015、HARLEY DAVIDSON DYNA FXD '2012 ~ '2015
内容量
1個
注意
※VRE/VRD/VRCマスターシリンダー専用品です。RE/RD/RMマスターシリンダーには使用できません。
※通常のスイッチとON/OFFが逆になります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18893546
29000263
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください