GALESPEED(ゲイルスピード)
スイッチ
ゲイルスピードVRE/VRD/VRCマスターシリンダーのためのスイッチキット。
使用するマスターの種類、サイズを確認してお選びください。
タイプ
クラッチ
適合車種
ユニバーサルモデル
内容量
1個
注意
※VRE/VRD/VRCマスターシリンダー専用品です。RE/RD/RMマスターシリンダーには使用できません。
※GSX1300R 08モデルのクラッチ側には使用できません。エンジンに不具合を起こす恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応
シリンダー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18893501
29000272
【マスターシリンダー】VRE/VRD/VRC 19-19C
19
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
16日以内出荷
返品不可
18893510
29000273
【マスターシリンダー】VRE/VRD/VRC 19-17C/17-17C/16-17C/14-17L
19/17.5/16/14
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください