和平フレイズ
千歳 純銅ミルクパン&純銅玉子焼
母が祖母から受け継ぎ大切に使っている道具のように「千歳になっても使ってもらえる」ような丈夫な道具、それが千歳シリーズです。
仕様
ガスコンロ専用
容量
ミルクパン:約700ml(深さ約7.2cm)
質量(g)
1200
サイズ(cm)
玉子焼=焼面サイズ約12×18(深さ約2.8
原材料
※本体:銅
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18893440
CS-054
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください