和平フレイズ
煌匠 木柄玉子焼13×19cm
ガス火専用
エッグパン
ふっ素樹脂加工
適合
商品のお手入れ方法:手洗いのみ
色
シルバー
質量(g)
480
寸法(縦×横×高さ)(mm)
380×135×65
原材料
※本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(テフロンプラチナプラス)、外面:ショットピーニング加工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18893187
MB-3036
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください