和平フレイズ
ギガフッカ IH超深型フライパン22cm
色
オレンジ
質量(g)
730
寸法(縦×横×高さ)(mm)
385×235×110
原材料
※本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEK)、外面:焼付塗装
満水容量(L)
3.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18892889
RB-3107
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください