和平フレイズ
ピコットⅡ IH2層鋼ロングエッグパン
適合
商品のお手入れ方法:手洗いのみ
色
シルバー
質量(g)
400
寸法(縦×横×高さ)(mm)
330×100×80
原材料
※材質:本体/アルミニウム合金ステンレス鋼、内面/ふっ素樹脂加工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18892627
MB-2467
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください