和平フレイズ
ピコットⅡ ガラス蓋14cm
色
透明
質量(g)
230
寸法(縦×横×高さ)(mm)
150×150×53
原材料
※本体:強化ガラス、ツマミ:フェノール樹脂
スタイル
蓋
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18892487
ME-7525
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください