和平フレイズ
ピコットⅡ IH2層鋼ミニフライパン14
IHコンロ対応
適合
商品のお手入れ方法:手洗いのみ
色
シルバー
質量(g)
360
寸法(縦×横×高さ)(mm)
290×150×86
原材料
※本体:アルミ二層鋼、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:研磨仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18892591
MB-3133
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください