和平フレイズ
ホペア IH蓋付マーブルスクエアパン18
IHコンロ対応
適合
商品のお手入れ方法:手洗いのみ
色
グレー
質量(g)
900
寸法(縦×横×高さ)(mm)
350×190×105
原材料
※本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(大栄/マーブル)、外面:焼付塗装、はり底:ステンレス鋼、底の厚さ:2.6mm(はり底を含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18892907
MB-2711
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください