和平フレイズ
燕三 ライラックカトラリー15Pセット
セット内容
コーヒースプーン×5、ヒメフォーク×5、角アイススプーン×5
色
シルバー
質量(g)
310、コーヒースプーン:14、ヒメフォーク:12、角アイススプーン:16
寸法(cm)
コーヒースプーン:全長11.5×幅2.5、ヒメフォーク:全長12×幅1.6、角アイススプーン:全長12.5×幅2.9
仕上
ポリッシュド
原材料
※ステンレス(サテン仕上)
食器洗浄機
対応
スタイル
15P
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18892828
EM-063
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください