曜日別特売

燕三 ライラックカトラリー19Pセット

燕三 ライラックカトラリー19Pセット - 和平フレイズ
セット内容コーヒースプーン×6、ヒメフォーク×6、角アイススプーン×6、バターナイフ×1シルバー質量(g)コ360、ーヒースプーン:14、ヒメフォーク:12、角アイススプーン:16、バターナイフ:14寸法(cm)コーヒースプーン:全長11.5×幅2.5、ヒメフォーク:全長12×幅1.6、角アイススプーン:全長12.5×幅2.9、バターナイフ:全長14×幅1.7仕上ポリッシュド原材料※ステンレス(サテン仕上)食器洗浄機対応スタイル19P内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18892950EM-064
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする