和平フレイズ
燕三 ライラックカトラリー6Pセット
セット内容
コーヒースプーン×5、バターナイフ×1
色
シルバー
質量(g)
180、コーヒースプーン:14、バターナイフ:14
寸法(cm)
コーヒースプーン:全長11.5×幅2.5、バターナイフ:全長14×幅1.7
原材料
※ステンレス(サテン仕上)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18892505
EM-059
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください