和平フレイズ
燕三 ライラックカトラリー11Pセット
セット内容
コーヒースプーン×5、ヒメフォーク×5、バターナイフ×1
色
シルバー
質量(g)
240、コーヒースプーン:14、ヒメフォーク:12、バターナイフ:14
寸法(cm)
コーヒースプーン:全長11.5×幅2.5、ヒメフォーク:全長12×幅1.6、バターナイフ:全長14×幅1.7
原材料
※ステンレス(サテン仕上)
食器洗浄機
対応
スタイル
11P
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18892661
EM-061
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください