燕三 IHキッチンセットD

燕三 IHキッチンセットD - 和平フレイズ

使いやすさと機能美を備えた、職人仕事が生み出すこだわりの道具。

用途出産祝い、結婚祝い、結婚記念日、誕生日、長寿祝い仕様ガスコンロ可100・200V電磁調理器対応材質※各種鍋本体・各種蓋・蒸し台・お玉=ステンレス、ハンドル・ツマミ=フェノール樹脂※二段蒸し器24cm本体=ステンレス、上鍋=18-8ステンレス、蓋=ステンレス、ハンドル・ツマミ=フェノール樹脂※刀身=ステンレス刃物鋼、柄部=ポリプロピレン・ナイロン質量(g)片手鍋18cm:約680、両手鍋20cm:約840、着脱鍋14cm:約400、着脱鍋16cm:約500、着脱鍋18cm:約600、着脱鍋20cm:約720、8200サイズ(cm)片手鍋18/両手鍋20/着脱鍋14/着脱鍋16/着脱鍋18/着脱鍋20寸法(cm)(片手鍋18cm)約35.5×20×15、(両手鍋20cm)約33×22×16、(着脱鍋14cm)約20×15.5×7.5、(着脱鍋16cm)約22×17.5×8、(着脱鍋18cm)約24×19.5×8.5、(着脱鍋20cm)約26×21.5×9、(兼用蓋14・16・18・20cm)約22Φ×3、(蒸し台20cm)約20Φ×3、(三徳包丁)全長約28.5・刃渡り約16.5、(お玉)全長約28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18893476EM-075
50,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする