WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット HDD2~8TB
必要なものが揃った防犯カメラセットです。
最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ4台のセットです。
LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。
録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。
ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途
・自宅周辺の監視
・オフィス周辺の監視
・駐車場の監視
・室内の監視
・作業状況の記録
など
付属品カメラ4台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
記録媒体HDD
画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素
モニターサイズ10.1インチ
内容量1セット
・オフィス周辺の監視
・駐車場の監視
・室内の監視
・作業状況の記録
など
注意
※・カメラは遠隔操作で回転させることはできません。設置時に撮影方向を決めて固定します。※・本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。