WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット HDD2~8TB

WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット HDD2~8TB 塚本無線 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット HDD2~8TB 塚本無線 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット HDD2~8TB 塚本無線 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット HDD2~8TB 塚本無線 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット HDD2~8TB 塚本無線 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット HDD2~8TB 塚本無線 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット HDD2~8TB 塚本無線 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット HDD2~8TB 塚本無線

必要なものが揃った防犯カメラセットです。
最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ5台のセットです。
LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。
録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。
ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。

用途
・自宅周辺の監視
・オフィス周辺の監視
・駐車場の監視
・室内の監視
・作業状況の記録
など
付属品カメラ5台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書 記録媒体HDD 画素数カメラ:500万画素、録画機:800万画素 モニターサイズ10.1インチ 内容量1セット
注意
※・カメラは遠隔操作で回転させることはできません。設置時に撮影方向を決めて固定します。
※・本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18900065 WTW-NV2376LGP2-2TB+WTW-SXPR2319GAWx5+WTW-CAT5-20Gx5 バレット型カメラ白色/5台 2TB バレット(砲弾)型
オープン
59,980
65,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18900081 WTW-NV2376LGP2-2TB+WTW-SXPR2319GABx5+WTW-CAT5-20Gx5 バレット型カメラ黒色/5台 2TB バレット(砲弾)型
オープン
59,980
65,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18900090 WTW-NV2376LGP2-2TB+WTW-SXPDR249GW33x5+WTW-CAT5-20Gx5 ドーム型カメラ白色/5台 2TB ドーム型
オープン
59,980
65,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18900099 WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GAWx5+WTW-CAT5-20Gx5 バレット型カメラ白色/5台 4TB バレット(砲弾)型
オープン
79,980
87,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18900108 WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx5+WTW-CAT5-20Gx5 バレット型カメラ黒色/5台 4TB バレット(砲弾)型
オープン
79,980
87,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18900117 WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPDR249GW33x5+WTW-CAT5-20Gx5 ドーム型カメラ白色/5台 4TB ドーム型
オープン
79,980
87,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18900126 WTW-NV2376LGP2-8TB+WTW-SXPR2319GAWx5+WTW-CAT5-20Gx5 バレット型カメラ白色/5台 8TB バレット(砲弾)型
オープン
129,800
142,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18900135 WTW-NV2376LGP2-8TB+WTW-SXPR2319GABx5+WTW-CAT5-20Gx5 バレット型カメラ黒色/5台 8TB バレット(砲弾)型
オープン
129,800
142,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18900151 WTW-NV2376LGP2-8TB+WTW-SXPDR249GW33x5+WTW-CAT5-20Gx5 ドーム型カメラ白色/5台 8TB ドーム型
オープン
129,800
142,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18900038 WTW-NV2376LGP2-1TB+WTW-SXPR2319GAWx5+WTW-CAT5-20Gx5 バレット型カメラ白色/5台 1TB バレット(砲弾)型
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18900047 WTW-NV2376LGP2-1TB+WTW-SXPR2319GABx5+WTW-CAT5-20Gx5 バレット型カメラ黒色/5台 1TB バレット(砲弾)型
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18900056 WTW-NV2376LGP2-1TB+WTW-SXPDR249GW33x5+WTW-CAT5-20Gx5 ドーム型カメラ白色/5台 1TB ドーム型
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする