曜日別特売

ホームレーベル ステンレス連結式ランチジャー480

ホームレーベル ステンレス連結式ランチジャー480 - パール金属ホームレーベル ステンレス連結式ランチジャー480 - パール金属

真空二重構造で温かさ持続。連結式で持ち運びやすいハンドル付。大容量なのにコンパクト。

材質ご飯容器内びん:ステンレス鋼、ごはん容器本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ご飯容器ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ご飯容器底キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、おかず容器本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、おかず容器ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)グレーホワイト容量(mL)おかず容器:180、ご飯容器:300質量(g)338寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×95×135保温効力(℃)33度以上(6時間)内容量1個
注意
※ご飯容器は電子レンジに使用できません。電子レンジでおかず容器を加熱する際は、ふたを取り外してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18907921DC-6010
3,600
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする