Ostand Spin for Galaxy S25 Ultra [Desert Titanium ]

Ostand Spin for Galaxy S25 Ultra [Desert Titanium ] TORRAS

360°ゼンマイ式回転可能なスタンドであらゆる角度に対応可能なケースです。
TORRAS特許取得済みデザイン/外観 10フィート落下防止性能:エッジ部分の優れた保護設計。
強力な磁力:内蔵された高性能ネオジム磁石により、安定したワイヤレス充電が可能。
無限回転スタンド:4象限ピボットブラケットにより、スマホを15°~85°の水平角度、0°~85°の垂直角度で支えられる。
シームレスな一体型デザイン:背面に突起がなく滑らかな仕上がり。
MagSafeアクセサリに対応

仕様ワイヤレス充電対応、MagSafe対応 材質TPU、PC、PMMA Desert Titanium 機種Samsung Galaxy S25 Ultra 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18907248 X00FX2320
5,982
5,898
6,488 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする