曜日別特売

タイヤエアゲージ

タイヤエアゲージ - DEENタイヤエアゲージ - DEENタイヤエアゲージ - DEENタイヤエアゲージ - DEEN

タイヤエアゲージ

用途
ゲージの目盛版は蓄光インクで印刷されています。
太陽光や室内灯(白熱電球を除く)の光を十分にあてておくと、
薄暗いところでも目盛版全体が光り指針の判読が容易になります。
質量(g)655タイプ小口径ストレートチャック黒(c-4528bk)測定精度±5kPa(200-300kPa)/±10kPa(他)測定範囲(kPa)60-600適合ねじタイヤバルブ適用ねじ:呼び8V1使用流体空気又は窒素ガス寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750圧力(kPa)最高供給一次圧:1400ホース長さ(mm)500めねじの呼びG1/4最小目盛(kPa)5(200-300kPa)/10(他)ホース接続口一次側ホース接続:カプラソケット式(ハイカプラをおすすめします)内容量1個
取扱説明書:(1.57MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18915718DN-AGE-600BK
22,545
22,490
24,739(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする