ドアポケットにぴったり冷水ポット シームレス栓

ドアポケットにぴったり冷水ポット シームレス栓 - パール金属ドアポケットにぴったり冷水ポット シームレス栓 - パール金属ドアポケットにぴったり冷水ポット シームレス栓 - パール金属
(1件のレビュー)

スクエアタイプで無駄なスペースをとらずにコンパクトに収納。パッキン一体型で洗いやすいシームレス栓。縦、横置けます。冷蔵庫の広いポケットに。

材質本体:AS樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、ふた栓:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)質量(g)264容量(L)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×115×275内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18935975DD-8014
1,700
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18935975
2025-07-11
用途: 麦茶保冷用に
農・林・水産業

沸かした麦茶を保冷する為に購入したが、耐熱温度100度なので熱湯可能と思ったのに、届いた製品の裏には「熱湯厳禁」のシールが貼られておりびっくり。
商品画像にこれも載せておいてほしかった。
やや冷まして入れないといけないので、時間のロス。
形が良かっただけに残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする