山崎実業
滑り落ち防止キッチンタオルハンガーバー タワー ブラック
付属品
緩衝材×2 六角レンチ
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 滑り止めカバー・クッション:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
180
備考
取り付け可能な引き出し・扉 幅:22cm以上(扉のハンドル等を含まず) 厚さ:1.4~3cm以内 上部との隙間:0.3cm以上
耐荷重(kg)
1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.3×5.3~8.5×5
寸法(幅W×奥行D)(cm)
タオル収納部 18.5×3.7
内容量
1個
注意
※本製品は屋内の一般的な平面の流し台や洗面台を対象にしています。
※ガラス戸やキズつきやすい引き出し・扉へのご使用はお避けください。
※設置する引き出し・扉のサイズや厚み、形状、材質によっては取り付けできない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18953588
1809
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください