山崎実業
片手でカットマグネット挟み込み式キッチンペーパーホルダー タワー ブラック
材質
本体:スチール(粉体塗装) マグネット ストッパー・滑り止め:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
400
備考
使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面
耐荷重(kg)
1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.5×2.2×9.7(1つあたり)
適応寸法(cm)
キッチンペーパーロールの直径:15以内/芯の直径:3.6以上
内容量
1個
注意
※キッチンペーパーロールは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18953631
1451
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください