冷蔵庫中ミニドリンク収納ケース タワー ブラック

冷蔵庫中ミニドリンク収納ケース タワー ブラック - 山崎実業冷蔵庫中ミニドリンク収納ケース タワー ブラック - 山崎実業冷蔵庫中ミニドリンク収納ケース タワー ブラック - 山崎実業冷蔵庫中ミニドリンク収納ケース タワー ブラック - 山崎実業冷蔵庫中ミニドリンク収納ケース タワー ブラック - 山崎実業
付属品クッション×2材質本体・斜めトレー:ポリスチレンブラック質量(g)245備考-耐荷重-収納サイズ収納可能数 ミニドリンク6本(直径4.6cm) ※サイズや形状により異なります。耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×31.2×9.2内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×28.5×8.9(斜めトレー使用時:5.4~8.7)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
189538861445
オープン
1,250
1,375(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする