エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2V20~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体(90°) クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 オートスイッチ個数2 リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5 内容量1個
お気に入りに追加
2520件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36916026 CDM2V20-25SZ1-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
13,640
12,276
13,504 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916035 CDM2V20-25SZ1-V-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,250
12,825
14,108 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916051 CDM2V20-25SZ1-W-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,470
13,023
14,325 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916060 CDM2V20-25SZ1-Q-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,250
12,825
14,108 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916069 CDM2V20-25SZ1-N-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,240
12,816
14,098 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916078 CDM2V20-25SZ1-NV-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,840
13,356
14,692 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916087 CDM2V20-25SZ1-NW-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
15,060
13,554
14,909 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916096 CDM2V20-25SZ1-NQ-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,840
13,356
14,692 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916105 CDM2V20-25SFZ1-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
13,640
12,276
13,504 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916121 CDM2V20-25SFZ1-N-M9BV 25 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,240
12,816
14,098 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916130 CDM2V20-25TZ1-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
13,640
12,276
13,504 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916139 CDM2V20-25TZ1-V-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,250
12,825
14,108 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916148 CDM2V20-25TZ1-W-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,470
13,023
14,325 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916157 CDM2V20-25TZ1-Q-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,250
12,825
14,108 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916166 CDM2V20-25TZ1-N-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,240
12,816
14,098 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916175 CDM2V20-25TZ1-NV-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,840
13,356
14,692 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916191 CDM2V20-25TZ1-NW-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
15,060
13,554
14,909 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916200 CDM2V20-25TZ1-NQ-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,840
13,356
14,692 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916209 CDM2V20-25TFZ1-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
13,640
12,276
13,504 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916218 CDM2V20-25TFZ1-N-M9BV 25 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,240
12,816
14,098 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916227 CDM2V20-50SZ1-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
13,970
12,573
13,830 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916236 CDM2V20-50SZ1-V-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,580
13,122
14,434 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916245 CDM2V20-50SZ1-W-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,800
13,320
14,652 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916261 CDM2V20-50SZ1-Q-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,580
13,122
14,434 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916270 CDM2V20-50SZ1-N-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,570
13,113
14,424 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916279 CDM2V20-50SZ1-NV-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
15,170
13,653
15,018 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916288 CDM2V20-50SZ1-NW-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
15,390
13,851
15,236 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916297 CDM2V20-50SZ1-NQ-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
15,170
13,653
15,018 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916306 CDM2V20-50SFZ1-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
13,970
12,573
13,830 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916315 CDM2V20-50SFZ1-N-M9BV 50 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,570
13,113
14,424 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916331 CDM2V20-50TZ1-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
13,970
12,573
13,830 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916340 CDM2V20-50TZ1-V-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,580
13,122
14,434 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916349 CDM2V20-50TZ1-W-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,800
13,320
14,652 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916358 CDM2V20-50TZ1-Q-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,580
13,122
14,434 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916367 CDM2V20-50TZ1-N-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,570
13,113
14,424 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916376 CDM2V20-50TZ1-NV-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
15,170
13,653
15,018 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916385 CDM2V20-50TZ1-NW-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
15,390
13,851
15,236 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916401 CDM2V20-50TZ1-NQ-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
15,170
13,653
15,018 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916410 CDM2V20-50TFZ1-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
13,970
12,573
13,830 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916419 CDM2V20-50TFZ1-N-M9BV 50 単動引込み 0.23 D-M9BV Rc
14,570
13,113
14,424 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916428 CDM2V20-75SZ1-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,910
13,419
14,761 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916437 CDM2V20-75SZ1-V-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
15,510
13,959
15,355 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916446 CDM2V20-75SZ1-W-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
15,730
14,157
15,573 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916455 CDM2V20-75SZ1-Q-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
15,510
13,959
15,355 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916471 CDM2V20-75SZ1-N-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
15,500
13,950
15,345 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916480 CDM2V20-75SZ1-NV-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
16,110
14,499
15,949 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916489 CDM2V20-75SZ1-NW-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
16,330
14,697
16,167 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916498 CDM2V20-75SZ1-NQ-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
16,110
14,499
15,949 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916507 CDM2V20-75SFZ1-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
14,910
13,419
14,761 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36916516 CDM2V20-75SFZ1-N-M9BV 75 単動押込み 0.18 D-M9BV Rc
15,500
13,950
15,345 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする