エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ25~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ボスカット基本形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 オートスイッチ個数2 揺動受け金具なし リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5 内容量1個
お気に入りに追加
1260件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36980128 CDM2BZ25-25SZ1-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
12,430
11,187
12,306 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980137 CDM2BZ25-25SZ1-V-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
13,040
11,736
12,910 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980146 CDM2BZ25-25SZ1-W-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
13,260
11,934
13,127 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980155 CDM2BZ25-25SZ1-Q-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
13,090
11,781
12,959 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980171 CDM2BZ25-25SFZ1-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
12,430
11,187
12,306 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980180 CDM2BZ25-25TZ1-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
12,430
11,187
12,306 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980189 CDM2BZ25-25TZ1-V-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
13,040
11,736
12,910 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980198 CDM2BZ25-25TZ1-W-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
13,260
11,934
13,127 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980207 CDM2BZ25-25TZ1-Q-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
13,090
11,781
12,959 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980216 CDM2BZ25-25TFZ1-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
12,430
11,187
12,306 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980225 CDM2BZ25-50SZ1-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
12,760
11,484
12,632 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980241 CDM2BZ25-50SZ1-V-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
13,370
12,033
13,236 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980250 CDM2BZ25-50SZ1-W-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
13,590
12,231
13,454 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980259 CDM2BZ25-50SZ1-Q-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
13,420
12,078
13,286 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980268 CDM2BZ25-50SFZ1-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
12,760
11,484
12,632 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980277 CDM2BZ25-50TZ1-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
12,760
11,484
12,632 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980286 CDM2BZ25-50TZ1-V-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
13,370
12,033
13,236 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980295 CDM2BZ25-50TZ1-W-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
13,590
12,231
13,454 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980311 CDM2BZ25-50TZ1-Q-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
13,420
12,078
13,286 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980320 CDM2BZ25-50TFZ1-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
12,760
11,484
12,632 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980329 CDM2BZ25-75SZ1-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
13,810
12,429
13,672 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980338 CDM2BZ25-75SZ1-V-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,410
12,969
14,266 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980347 CDM2BZ25-75SZ1-W-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,630
13,167
14,484 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980356 CDM2BZ25-75SZ1-Q-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,470
13,023
14,325 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980365 CDM2BZ25-75SFZ1-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
13,810
12,429
13,672 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980381 CDM2BZ25-75TZ1-M9B 75 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
13,810
12,429
13,672 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980390 CDM2BZ25-75TZ1-V-M9B 75 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,410
12,969
14,266 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980399 CDM2BZ25-75TZ1-W-M9B 75 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,630
13,167
14,484 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980408 CDM2BZ25-75TZ1-Q-M9B 75 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,470
13,023
14,325 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980417 CDM2BZ25-75TFZ1-M9B 75 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
13,810
12,429
13,672 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980426 CDM2BZ25-100SZ1-M9B 100 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,850
13,365
14,702 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980435 CDM2BZ25-100SZ1-V-M9B 100 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,460
13,914
15,305 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980451 CDM2BZ25-100SZ1-W-M9B 100 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,680
14,112
15,523 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980460 CDM2BZ25-100SZ1-Q-M9B 100 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,510
13,959
15,355 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980469 CDM2BZ25-100SFZ1-M9B 100 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,850
13,365
14,702 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980478 CDM2BZ25-100TZ1-M9B 100 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,850
13,365
14,702 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980487 CDM2BZ25-100TZ1-V-M9B 100 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
15,460
13,914
15,305 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980496 CDM2BZ25-100TZ1-W-M9B 100 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
15,680
14,112
15,523 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980505 CDM2BZ25-100TZ1-Q-M9B 100 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
15,510
13,959
15,355 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980521 CDM2BZ25-100TFZ1-M9B 100 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,850
13,365
14,702 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980530 CDM2BZ25-125SZ1-M9B 125 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,900
14,310
15,741 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980539 CDM2BZ25-125SZ1-V-M9B 125 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
16,500
14,850
16,335 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980548 CDM2BZ25-125SZ1-W-M9B 125 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
16,720
15,048
16,553 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980557 CDM2BZ25-125SZ1-Q-M9B 125 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
16,560
14,904
16,394 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980566 CDM2BZ25-125SFZ1-M9B 125 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,900
14,310
15,741 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980575 CDM2BZ25-125TZ1-M9B 125 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
15,900
14,310
15,741 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980591 CDM2BZ25-125TZ1-V-M9B 125 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
16,500
14,850
16,335 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980600 CDM2BZ25-125TZ1-W-M9B 125 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
16,720
15,048
16,553 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980609 CDM2BZ25-125TZ1-Q-M9B 125 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
16,560
14,904
16,394 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36980618 CDM2BZ25-125TFZ1-M9B 125 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
15,900
14,310
15,741 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする