エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ32~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ボスカット基本形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 オートスイッチ個数2 揺動受け金具なし リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5 内容量1個
お気に入りに追加
1470件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36981930 CDM2BZ32-25SZ1-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
12,930
11,637
12,801 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36981939 CDM2BZ32-25SZ1-V-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
13,530
12,177
13,395 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36981948 CDM2BZ32-25SZ1-W-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
13,750
12,375
13,613 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36981957 CDM2BZ32-25SZ1-Q-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
13,590
12,231
13,454 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36981966 CDM2BZ32-25SFZ1-M9B 25 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
12,930
11,637
12,801 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36981975 CDM2BZ32-25TZ1-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
12,930
11,637
12,801 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36981991 CDM2BZ32-25TZ1-V-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
13,530
12,177
13,395 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982000 CDM2BZ32-25TZ1-W-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
13,750
12,375
13,613 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982009 CDM2BZ32-25TZ1-Q-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
13,590
12,231
13,454 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982018 CDM2BZ32-25TFZ1-M9B 25 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
12,930
11,637
12,801 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982027 CDM2BZ32-50SZ1-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
13,260
11,934
13,127 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982036 CDM2BZ32-50SZ1-V-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
13,860
12,474
13,721 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982045 CDM2BZ32-50SZ1-W-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,080
12,672
13,939 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982061 CDM2BZ32-50SZ1-Q-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
13,920
12,528
13,781 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982070 CDM2BZ32-50SFZ1-M9B 50 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
13,260
11,934
13,127 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982079 CDM2BZ32-50TZ1-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
13,260
11,934
13,127 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982088 CDM2BZ32-50TZ1-V-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
13,860
12,474
13,721 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982097 CDM2BZ32-50TZ1-W-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,080
12,672
13,939 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982106 CDM2BZ32-50TZ1-Q-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
13,920
12,528
13,781 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982115 CDM2BZ32-50TFZ1-M9B 50 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
13,260
11,934
13,127 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982131 CDM2BZ32-75SZ1-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,300
12,870
14,157 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982140 CDM2BZ32-75SZ1-V-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,910
13,419
14,761 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982149 CDM2BZ32-75SZ1-W-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,130
13,617
14,979 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982158 CDM2BZ32-75SZ1-Q-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,960
13,464
14,810 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982167 CDM2BZ32-75SFZ1-M9B 75 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
14,300
12,870
14,157 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982176 CDM2BZ32-75TZ1-M9B 75 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,300
12,870
14,157 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982185 CDM2BZ32-75TZ1-V-M9B 75 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,910
13,419
14,761 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982201 CDM2BZ32-75TZ1-W-M9B 75 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
15,130
13,617
14,979 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982210 CDM2BZ32-75TZ1-Q-M9B 75 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,960
13,464
14,810 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982219 CDM2BZ32-75TFZ1-M9B 75 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
14,300
12,870
14,157 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982228 CDM2BZ32-100SZ1-M9B 100 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,350
13,815
15,197 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982237 CDM2BZ32-100SZ1-V-M9B 100 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,950
14,355
15,791 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982246 CDM2BZ32-100SZ1-W-M9B 100 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
16,170
14,553
16,008 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982255 CDM2BZ32-100SZ1-Q-M9B 100 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
16,010
14,409
15,850 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982271 CDM2BZ32-100SFZ1-M9B 100 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
15,350
13,815
15,197 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982280 CDM2BZ32-100TZ1-M9B 100 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
15,350
13,815
15,197 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982289 CDM2BZ32-100TZ1-V-M9B 100 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
15,950
14,355
15,791 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982298 CDM2BZ32-100TZ1-W-M9B 100 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
16,170
14,553
16,008 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982307 CDM2BZ32-100TZ1-Q-M9B 100 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
16,010
14,409
15,850 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982316 CDM2BZ32-100TFZ1-M9B 100 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
15,350
13,815
15,197 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982325 CDM2BZ32-125SZ1-M9B 125 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
16,390
14,751
16,226 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982341 CDM2BZ32-125SZ1-V-M9B 125 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
17,000
15,300
16,830 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982350 CDM2BZ32-125SZ1-W-M9B 125 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
17,220
15,498
17,048 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982359 CDM2BZ32-125SZ1-Q-M9B 125 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
17,050
15,345
16,880 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982368 CDM2BZ32-125SFZ1-M9B 125 単動押込み 0.18 D-M9B Rc
16,390
14,751
16,226 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982377 CDM2BZ32-125TZ1-M9B 125 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
16,390
14,751
16,226 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982386 CDM2BZ32-125TZ1-V-M9B 125 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
17,000
15,300
16,830 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982395 CDM2BZ32-125TZ1-W-M9B 125 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
17,220
15,498
17,048 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982411 CDM2BZ32-125TZ1-Q-M9B 125 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
17,050
15,345
16,880 (税込)
18日以内出荷

返品不可
36982420 CDM2BZ32-125TFZ1-M9B 125 単動引込み 0.23 D-M9B Rc
16,390
14,751
16,226 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする