曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ボスカット基本形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2揺動受け金具なしリード線長さ(m)オートスイッチ:0.5内容量1個
1680件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36984030CDM2BZ40-25SZ1-M9B25単動押込み0.18D-M9BRc
15,680
14,112
15,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984039CDM2BZ40-25SZ1-V-M9B25単動押込み0.18D-M9BRc
17,000
15,300
16,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984048CDM2BZ40-25SZ1-W-M9B25単動押込み0.18D-M9BRc
18,070
16,263
17,889(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984057CDM2BZ40-25SZ1-Q-M9B25単動押込み0.18D-M9BRc
17,050
15,345
16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984066CDM2BZ40-25SFZ1-M9B25単動押込み0.18D-M9BRc
15,680
14,112
15,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984075CDM2BZ40-25TZ1-M9B25単動引込み0.23D-M9BRc
15,680
14,112
15,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984091CDM2BZ40-25TZ1-V-M9B25単動引込み0.23D-M9BRc
17,000
15,300
16,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984100CDM2BZ40-25TZ1-W-M9B25単動引込み0.23D-M9BRc
18,070
16,263
17,889(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984109CDM2BZ40-25TZ1-Q-M9B25単動引込み0.23D-M9BRc
17,050
15,345
16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984118CDM2BZ40-25TFZ1-M9B25単動引込み0.23D-M9BRc
15,680
14,112
15,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984127CDM2BZ40-50SZ1-M9B50単動押込み0.18D-M9BRc
16,170
14,553
16,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984136CDM2BZ40-50SZ1-V-M9B50単動押込み0.18D-M9BRc
17,490
15,741
17,315(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984145CDM2BZ40-50SZ1-W-M9B50単動押込み0.18D-M9BRc
18,560
16,704
18,374(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984161CDM2BZ40-50SZ1-Q-M9B50単動押込み0.18D-M9BRc
17,550
15,795
17,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984170CDM2BZ40-50SFZ1-M9B50単動押込み0.18D-M9BRc
16,170
14,553
16,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984179CDM2BZ40-50TZ1-M9B50単動引込み0.23D-M9BRc
16,170
14,553
16,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984188CDM2BZ40-50TZ1-V-M9B50単動引込み0.23D-M9BRc
17,490
15,741
17,315(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984197CDM2BZ40-50TZ1-W-M9B50単動引込み0.23D-M9BRc
18,560
16,704
18,374(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984206CDM2BZ40-50TZ1-Q-M9B50単動引込み0.23D-M9BRc
17,550
15,795
17,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984215CDM2BZ40-50TFZ1-M9B50単動引込み0.23D-M9BRc
16,170
14,553
16,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984231CDM2BZ40-75SZ1-M9B75単動押込み0.18D-M9BRc
16,670
15,003
16,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984240CDM2BZ40-75SZ1-V-M9B75単動押込み0.18D-M9BRc
17,990
16,191
17,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984249CDM2BZ40-75SZ1-W-M9B75単動押込み0.18D-M9BRc
19,060
17,154
18,869(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984258CDM2BZ40-75SZ1-Q-M9B75単動押込み0.18D-M9BRc
18,040
16,236
17,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984267CDM2BZ40-75SFZ1-M9B75単動押込み0.18D-M9BRc
16,670
15,003
16,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984276CDM2BZ40-75TZ1-M9B75単動引込み0.23D-M9BRc
16,670
15,003
16,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984285CDM2BZ40-75TZ1-V-M9B75単動引込み0.23D-M9BRc
17,990
16,191
17,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984301CDM2BZ40-75TZ1-W-M9B75単動引込み0.23D-M9BRc
19,060
17,154
18,869(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984310CDM2BZ40-75TZ1-Q-M9B75単動引込み0.23D-M9BRc
18,040
16,236
17,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984319CDM2BZ40-75TFZ1-M9B75単動引込み0.23D-M9BRc
16,670
15,003
16,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984328CDM2BZ40-100SZ1-M9B100単動押込み0.18D-M9BRc
17,710
15,939
17,533(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984337CDM2BZ40-100SZ1-V-M9B100単動押込み0.18D-M9BRc
19,030
17,127
18,840(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984346CDM2BZ40-100SZ1-W-M9B100単動押込み0.18D-M9BRc
20,100
18,090
19,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984355CDM2BZ40-100SZ1-Q-M9B100単動押込み0.18D-M9BRc
19,090
17,181
18,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984371CDM2BZ40-100SFZ1-M9B100単動押込み0.18D-M9BRc
17,710
15,939
17,533(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984380CDM2BZ40-100TZ1-M9B100単動引込み0.23D-M9BRc
17,710
15,939
17,533(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984389CDM2BZ40-100TZ1-V-M9B100単動引込み0.23D-M9BRc
19,030
17,127
18,840(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984398CDM2BZ40-100TZ1-W-M9B100単動引込み0.23D-M9BRc
20,100
18,090
19,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984407CDM2BZ40-100TZ1-Q-M9B100単動引込み0.23D-M9BRc
19,090
17,181
18,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984416CDM2BZ40-100TFZ1-M9B100単動引込み0.23D-M9BRc
17,710
15,939
17,533(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984425CDM2BZ40-125SZ1-M9B125単動押込み0.18D-M9BRc
19,140
17,226
18,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984441CDM2BZ40-125SZ1-V-M9B125単動押込み0.18D-M9BRc
20,460
18,414
20,255(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984450CDM2BZ40-125SZ1-W-M9B125単動押込み0.18D-M9BRc
21,530
19,377
21,315(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984459CDM2BZ40-125SZ1-Q-M9B125単動押込み0.18D-M9BRc
20,520
18,468
20,315(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984468CDM2BZ40-125SFZ1-M9B125単動押込み0.18D-M9BRc
19,140
17,226
18,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984477CDM2BZ40-125TZ1-M9B125単動引込み0.23D-M9BRc
19,140
17,226
18,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984486CDM2BZ40-125TZ1-V-M9B125単動引込み0.23D-M9BRc
20,460
18,414
20,255(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984495CDM2BZ40-125TZ1-W-M9B125単動引込み0.23D-M9BRc
21,530
19,377
21,315(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984511CDM2BZ40-125TZ1-Q-M9B125単動引込み0.23D-M9BRc
20,520
18,468
20,315(税込)
18日以内出荷
返品不可
36984520CDM2BZ40-125TFZ1-M9B125単動引込み0.23D-M9BRc
19,140
17,226
18,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする