鏡面モデム収納ラック スリム

鏡面モデム収納ラック スリム クロシオ 鏡面モデム収納ラック スリム クロシオ 鏡面モデム収納ラック スリム クロシオ 鏡面モデム収納ラック スリム クロシオ 鏡面モデム収納ラック スリム クロシオ 鏡面モデム収納ラック スリム クロシオ 鏡面モデム収納ラック スリム クロシオ 鏡面モデム収納ラック スリム クロシオ

幅が約30cmとスリムなので、お部屋のスミや家具のスキマに設置できます。扉内はモデムやルーター、光電話の機器、タップなどまとめて収納でき、乱雑になりがちなコードをスッキリ整理できます。またA4ファイルや電話帳を立てて収納することもできます。

仕様組立式 材質合成樹脂化粧繊維板・プリント紙化粧繊維板 質量(kg)約9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×29.5×80 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【扉内】(上部)26(23.5)×23×31、(下部)26(23.5)×25.5×31【空間】(天板上)26×27×8 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21329 18968200
21329 18968200
18968200 21329 ホワイト
11,000
8,598
9,458 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21330 18968209
21330 18968209
18968209 21330 ブラウン
11,000
8,598
9,458 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする