曜日別特売

モデルノ ダイニングチェア2脚組

モデルノ ダイニングチェア2脚組 - クロシオモデルノ ダイニングチェア2脚組 - クロシオモデルノ ダイニングチェア2脚組 - クロシオモデルノ ダイニングチェア2脚組 - クロシオモデルノ ダイニングチェア2脚組 - クロシオ

異素材の組み合わせがスタイリッシュなデザイン。
滑らかな曲線で快適な座り心地。表面は水拭き可能で実用的。
座面高46cmのやや高め設計。
床へのダメージを緩和する樹脂パーツ付き。
簡単組立で2脚セットなのが魅力です。

仕様組立式材質PU・ウレタンフォーム、脚=スチール・粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×60×84座面高(cm)46内容量1セット(2脚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1896806023399
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする