充電式LEDセンサーヘッドライトファン付

充電式LEDセンサーヘッドライトファン付 日動工業

酷暑作業の熱中症対策に!熱い現場でもヘルメットの中に爽やかな涼風を!
屋内用、充電式、ファン付LEDヘッドライトです。

仕様屋内用 付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、フィルター×10、ズレ防止調整ゴム×2種、ノズル 質量(g)370 タイプセンサー付 スイッチプッシュ式 電源リチウムイオンバッテリー3.7V 3600mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×29×42(灯具のみ) 色温度スポット/6000K、ワイド/6000K 充電時間約3時間 使用電球LED 照度(Lx)[1m]スポット/515 ワイド/100・[3m]スポット/75 ワイド/15・[5m]スポット/30 ワイド/5 ビーム角(度)スポット/40、ワイド/160 使用環境温度(℃)0~40 連続点灯時間スポット ファン強(連続)/3時間、弱(連続)/5時間、強(間欠)/3.5時間、OFF/12.5時間、ワイド ファン強(連続)/2時間、弱(連続)/3時間、強(間欠)/2.5時間、OFF/3.5時間、ファンのみ 強(連続)/5.5時間、弱(連続)/9.5時間、強(間欠)/7時間 点灯方式スポット、ワイド 光源色スポット/昼光色、ワイド/昼光色 LED2W RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)スポット/70、ワイド/80 電源アダプタIN/AC100-240V(50/60Hz)、OUT/DC5V-1.5A 定格光束(Lm)スポット/125、ワイド/200 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19000068 SHL-A2PIR-CH-F2
36,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする