折りたたみ式自転車

折りたたみ式自転車 エスコ

折りたたみ式。バスケット、LEDライト、カギ、フルカバー泥除け付き。前カゴ、ライト付きで軽快車としてお使いいただき、いざとなったら折りたたみ!。駐輪時に便利なリング錠付き。外装6段変速で坂道もラクラク走行。

材質リム:アルミニウム タイヤ・チューブ:合成ゴム 質量(kg)21.5 シルバー ハンドル前:キャリパーブレーキ 後:バンドブレーキ 寸法(cm)組立:175×53×105 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ26型 適応体重(kg)推奨:65 サドルの高さ(mm)770~890 キャリアクラス18 折りたたみ寸法(cm)103×63×85 タイヤ幅(inch)1-3/8” ギア数6段変速 内容量1台(1台)
注意
※【一部お客様組立品】
※ハンドル、ペダル、カゴは組立になります。簡易工具付。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18994748 EA986YD-1B
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする